DEWALT
DEWALTの 作業工具その他
オービタルジグソー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07265460
品番
DCS334N-XJ
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。
質量(kg)
2.1 (充電池含まず)
定格電圧(V)
DC18
切断能力(mm)
木材135、アルミ25、スチール10
対応
Tシャンクジグソーブレード
機能
オービタル4段階
角度調整範囲
0-45°
ストローク数(回/分)
0-3,200