ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07265715 品番22090
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。

厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色レッド ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする