※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TOK-PTEQ-2.0 クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー) 07265907 TOK-PTEQ-2.0 クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー) 07265907 TOK-PTEQ-2.0 クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー) 07265907 TOK-PTEQ-2.0 クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー) 07265907 TOK-PTEQ-2.0 クイックチェンジトルクアダプター SLOKY(スローキー) 07265907

クイックチェンジトルクアダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07265907 品番TOK-PTEQ-2.0
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。

全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)2 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする