八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
way-be ポエジー3307
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266388
品番
238706
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
陶芸品のような質感を表現した、インテリア性のあるくず入れです。低重心で倒れにくく、口径が広く捨てやすいデザインです。ワインクーラーとしても使用可能です。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
色
ネイビー
高さ(mm)
240
質量(g)
410
容量(L)
5
縦(mm)
196
横(mm)
196
商品タイプ
本体