八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
way-be ウェイビー606
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266397
品番
238805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
段ボールをモチーフにしたデザインのインテリアダストです。タイトな場所でもスッキリ収まります。キッチンや棚などの隙間収納としても◎。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
色
ニューグレー
高さ(mm)
267
質量(g)
449
容量(L)
6
縦(mm)
275
横(mm)
131
商品タイプ
本体