八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
way-be ウェイビー127
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07266406
品番
238829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
段ボールをモチーフにしたデザインのインテリアダストです。タイトな場所でもスッキリ収まります。キッチンや棚などの隙間収納としても◎。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
色
ニューグレー
高さ(mm)
323
質量(g)
675
容量(L)
12
縦(mm)
333
横(mm)
155
商品タイプ
本体