way-be タップトラッシュS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07266431 品番 239994
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

どんな部屋にも馴染むスッキリデザインのくず入れです。フタを被せて、袋を隠すことができます。吊り下げたり、積み重ねたり、分別ができたり、様々なシーンで活躍してくれます。

材質ポリプロピレン 形状丸形 カーキ 高さ(mm)240 質量(g)361 容量(L)5 縦(mm)221 横(mm)199 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする