シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの エンドレスタイプ
マルチスリング HN形 エンドレス形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全295種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07268092
品番
HN-W020X0.5
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
規格
JIS B 8811規格品
全長(m)
0.5
最大使用荷重(t)
2
材質
ポリエステル
トラスコ品番
816-9732
質量(kg)
0.24
色
緑
ベルト幅(mm)
40
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
2(最大)
本体厚さ(mm)
9