マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07268266 品番 HN-W200X1.0
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
規格JIS B 8811規格品 全長(m)1 最大使用荷重(t)20 材質ポリエステル トラスコ品番816-9695 質量(kg)6 ベルト幅(mm)120 等級JIS B 8811 使用荷重(t)20(最大) 本体厚さ(mm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする