※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07268686 品番 HN-W032X2.0
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
規格JIS B 8811規格品 全長(m)2 最大使用荷重(t)3.2 材質ポリエステル トラスコ品番753-2423 質量(kg)1.46 ベルト幅(mm)48 等級JIS B 8811 使用荷重(t)3.2(最大) 本体厚さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする