※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07268713 品番 HN-W032X3.5
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
規格JIS B 8811規格品 全長(m)3.5 最大使用荷重(t)3.2 材質ポリエステル トラスコ品番816-9751 質量(kg)2.56 ベルト幅(mm)48 等級JIS B 8811 使用荷重(t)3.2(最大) 本体厚さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする