※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチスリング HN形 エンドレス形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07268747 品番 HN-W032X5.0
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
規格JIS B 8811規格品 全長(m)5 最大使用荷重(t)3.2 材質ポリエステル トラスコ品番753-2458 質量(kg)3.65 ベルト幅(mm)48 等級JIS B 8811 使用荷重(t)3.2(最大) 本体厚さ(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする