YSPAA6×2×300 YSPAA形リニアパイプシャフト YSK[リニアシャフト] 07269351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSPAA6×2×300 YSPAA形リニアパイプシャフト YSK[リニアシャフト] 07269351 YSPAA6×2×300 YSPAA形リニアパイプシャフト YSK[リニアシャフト] 07269351

YSPAA形リニアパイプシャフト

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07269351 品番YSPAA6×2×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る

シャフト自体の軽量化を図る場合や電気配線等の管路としての利用に最適です。

材質SUJ2(高炭素クロム軸受鋼) 軸長L(mm)300 軸径D(Φmm)6 外径D(Φmm)6(公差g6:-0.012〜-0.004) 寸法C(mm)0.5 内径d(Φmm)2 硬度HRC60以上 熱処理高周波焼入 有効硬化層(mm)0.8以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07269351 YSPAA6×2×300 21007157 YSPAA 【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト] 【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK[リニアシャフト] 1本 2,058〜 税込2,264 注文コードが変更になりました(カスタマイズ品・WEB注文限定)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07269674
2016-07-26
用途:
角のみ盤の修理補修

オークションで入手した中古「角のみ盤」の上下ハンドルの軸がない状態でしたので、軸径を計測し、このようなものを扱っていそうな情報をネット通販で検索した結果、こちらの商品にたどり着きました。私の要望にはぴったりの商品で、多少の加工は行いましたが無事に「角のみ盤」のハンドル軸として機能しております。格安な価格でのご提供にも感謝しております。購入後数年経過してのレビューですが、実質剛健なシャフトです。かなりの荷重がこの軸にかかっているはずですが、未だにスムースに使用できています。このような商品は近所のHCあたりには中々ありませんので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07269385
2015-10-05
用途:
精密機器製作
有限会社潮モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品精度、加工精度、状態全て大変満足している。この価格で、稀にみるクウォリティーの高さでした。メーカー直送でしたが、大変丁寧な梱包状態で、自社商品に大変高いポリシーを感じられ感銘すら覚えた。むしろ、いい加減な輸入品を取り扱う業者と比べ、正反対に位置する大変素晴らしいメーカーでした。

1人が参考にしています
対象商品:
07269455
2014-04-02
用途:
微動機構のシャフトとして

ギアを使った微動機構のため、ベアリングユニットにシャフトを通し、シャフトの内側にM6の長ボルトを通して使います。
通常は手に入りにくい部品が手頃な価格で入手できて良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする