シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの 繊維スリングアクセサリ
補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)S-HN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07270314
品番
S-HN16.0X0.5-W
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(m)
0.5
材質
ナイロン
仕様
縫合
適合
マルチHEW160
トラスコ品番
817-0882
質量(kg)
0.62
タイプ
ダブル
パット寸法(mm)
(厚さ)4