補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)S-HN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07270357 品番 S-HN18.0X0.5-W
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様縫合 適合マルチHEW180 トラスコ品番817-0884 質量(kg)0.66 タイプダブル パット寸法(mm)(厚さ)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする