補強筒(エンドレス形/マルチスリング用)BMT-HN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07270768 品番 BMT-HN8.0X0.5-S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
全長(m)0.5 材質ナイロン 仕様接合テープ付 適合マルチHNW080全長0.5m トラスコ品番817-0838 質量(kg)0.22 タイプシングル パット寸法(mm)有効展開幅190×厚さ2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする