※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS 16T+1000L スクリュー軸 THK 07270934 CS 16T+1000L スクリュー軸 THK 07270934

スクリュー軸

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07270934 品番 CS 16T+1000L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。

適合ナット
DC16
DCM16
質量(kg)1.3 軸長(mm)1000 寸法D0(Φmm)14.5 軸外径(Φmm)16 リード(mm)3 寸法Dr(Φmm)12.5 リード角3度46分 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 材質S45C 用途スクリューナットDCM、DC共通 適合ナット:DC16、DCM16 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07270864
2021-03-01
用途:
旋盤送り
建設業・工事業

負荷がなくスムースに動作してとても
よかったです。値段に無理を感じますが

対象商品:
07270907
2018-11-23
用途:
実験装置の製作
教育・研究機関

滑らかで良い。ただ、購入する際適合するスクリューナットを探しにくかった。

対象商品:
07271047
2014-10-14
用途:
フライス盤送りねじ

精度が高く、バックナッシュが少なく満足。

1人が参考にしています
対象商品:
07270925
2013-11-27
用途:
工作機械の送りねじに使用

古くてガタが大きくなった工作機械で交換するため使いました。 工作機械で使用するには加工が必要ですが、ガタが劇的に減少するので大変満足しています。そんなに安いものではないですが、旋盤の送りねじ等ボールねじではだめな部分では、標準的に購入できる台形ネジ部品はありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする