※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC 14 スクリューナット THK 07271363 DC 14 スクリューナット THK 07271363

スクリューナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07271363 品番 DC 14
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

外径D(Φmm)22 寸法b(mm)4(0〜-0.030) 寸法d(Φmm)1.5 寸法l(mm)16 寸法r(mm)1 寸法t(mm)2 長さL(mm)22 適合軸:CS14 種別30度台形ねじ ストレート形 材質高強度亜鉛合金 質量(g)45 外径許容差(mm)0〜-0.052 動的許容推力(N)3630 適合軸CS14 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする