※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC 28 スクリューナット THK 07271424 DC 28 スクリューナット THK 07271424

スクリューナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07271424 品番 DC 28
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

外径D(Φmm)44 寸法b(mm)10(0〜-0.036) 寸法d(Φmm)2.5 寸法l(mm)32 寸法r(mm)1.5 寸法t(mm)4 長さL(mm)45 適合軸:CS28 種別30度台形ねじ ストレート形 材質高強度亜鉛合金 質量(g)280 外径許容差(mm)0〜-0.062 動的許容推力(N)14400 適合軸CS28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする