※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC 36 スクリューナット THK 07271442 DC 36 スクリューナット THK 07271442

スクリューナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07271442 品番 DC 36
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。

外径D(Φmm)52 寸法b(mm)12(0〜-0.043) 寸法d(Φmm)3 寸法l(mm)40 寸法r(mm)1.5 寸法t(mm)4.5 長さL(mm)49 適合軸:CS36 種別30度台形ねじ ストレート形 材質高強度亜鉛合金 質量(g)380 外径許容差(mm)0〜-0.074 動的許容推力(N)21200 適合軸CS36 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする