SWISS TECH
SWISS TECHの 作業工具その他
タンブラー (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07272496
品番
ST071011
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途
デスクワーク、車内に
材質
カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
色
黒色
容量(mL)
295
保冷時間(時間)
約18
保温時間(h)
約6
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。