スチールワイヤーブラシ S-VALUE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07272505 品番45655
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。小型スクレーパー付き。

用途さび落とし、研磨用に 材質スクレーパー:スチール 幅(mm)スクレーパー部:37 質量(g)171 材質(ブラシ部)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×310×65 材質(ハンドル)PP ブラシ寸法(mm)毛長30、ブラシ部約W20×D140×H30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする