SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
スチールワイヤーブラシ S-VALUE
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07272521
品番
45656
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
硬めのブラシのスチールワイヤーブラシ。
用途
さび落とし、研磨用に
質量(g)
155
材質(ブラシ部)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×260×75
材質(ハンドル)
PP
ブラシ寸法(mm)
毛長30、ブラシ部約W20×D125×H30