3/22より値下げ!現場を応援
SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ロック部】6.7×6.7×5.7
長さ(mm)
150
色
蛍光グリーン
注文コード
07272548
品番
97062
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
値下げ
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
寸法・長さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
用途
ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.25
色
蛍光グリーン
使用温度範囲(℃)
-20〜85
規格
UL94V-2
最大結束径(Φmm)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ロック部】6.7×6.7×5.7
引張強度(N)
【ループ】178
最小結束径(Φmm)
2.5
入数
100
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。
※開封後、保管する場合は密閉してください。
※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。
※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。
※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。
※耐候性、耐油性はございません。