ナイロン結束バンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロック部】6.7×6.7×5.7 長さ(mm)150 ブルー 注文コード07272557 品番97063
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は寸法・長さ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。

用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に 仕様屋内用 材質ナイロン66 長さ(mm)150 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.25 ブルー 使用温度範囲(℃)-20〜85 規格UL94V-2 最大結束径(Φmm)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロック部】6.7×6.7×5.7 引張強度(N)【ループ】178 最小結束径(Φmm)2.5 入数100
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。
※開封後、保管する場合は密閉してください。
※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。
※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。
※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。
※耐候性、耐油性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする