SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
ナイロン結束バンド (耐候性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ロック部】4.5×4.5×3.8
長さ(mm)
100
注文コード
07272591
品番
97066
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
寸法・長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。
用途
ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に
仕様
屋内・屋外用 (耐候性あり)
材質
ナイロン66
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20〜85
規格
UL94V-2
最大結束径(Φmm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ロック部】4.5×4.5×3.8
引張強度(N)
【ループ】80
最小結束径(Φmm)
1.6
入数
100
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。
※開封後、保管する場合は密閉してください。
※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。
※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。
※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。
※耐候性、耐油性はございません。