ナイロン結束バンド (耐候性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロック部】6.7×6.7×5.7 長さ(mm)203 注文コード07272609 品番97068
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法・長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。

用途ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に 仕様屋内・屋外用 (耐候性あり) 材質ナイロン66 長さ(mm)203 幅(mm)4.6 厚さ(mm)1.3 ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜85 規格UL94V-2 最大結束径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ロック部】6.7×6.7×5.7 引張強度(N)【ループ】222 最小結束径(Φmm)3 入数100
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。
※開封後、保管する場合は密閉してください。
※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。
※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。
※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。
※耐候性、耐油性はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする