曜日別特売
99901 スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット) 07272636

99901 スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット) 07272636
99901 スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット) 07272636
99901 スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット) 07272636
99901 スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット) 07272636
99901 スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット) 07272636
99901 スクラッチガード養生マット SIGNET(シグネット) 07272636

スクラッチガード養生マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ブラック/グレー注文コード07272636品番99901
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。

用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布厚さ(mm)5寸法(mm)1150×1850ブラック/グレー質量(g)710
注意
※中綿が縮む恐れがありますので、乾燥機の使用はしないでください。
※色落ち、色移りすることがありますので、他の洗濯物と別に洗濯してください。
※手洗いのみです。乾燥機は使用できません。
※本製品には、防水加工、防炎加工はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする