スクラッチガード養生マット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード07272645 品番99902
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。

用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに 材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布 厚さ(mm)5 寸法(mm)1150×1850 ブルー 質量(g)710
注意
※中綿が縮む恐れがありますので、乾燥機の使用はしないでください。
※色落ち、色移りすることがありますので、他の洗濯物と別に洗濯してください。
※手洗いのみです。乾燥機は使用できません。
※本製品には、防水加工、防炎加工はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする