※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ソフター N 1.6T(青)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07272798 品番 N 1.6TX1.0
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。
一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。

形状エンドレス形 全長(m)1 最大使用荷重(t)1.6 トラスコ品番851-8972 材質ポリエステル100% 質量(kg)0.41 寸法(幅W×厚さ)(mm)40×7.0
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする