STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スリーブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07272855
品番
1512
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
KABELEX用のスリーブ。
用途
1502用
全長(mm)
30
質量(g)
1
内径(Φmm)
4.4
外径(Φmm)
5
適合サイズ(Φmm)
3.5