STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スリーブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07272898
品番
1516
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
KABELEX用のスリーブ。
用途
1506(MOLEX)用
全長(mm)
35
質量(g)
1
内径(Φmm)
5.6
外径(Φmm)
6
適合サイズ(Φmm)
4