樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)22 注文コード07273007 品番DR-22-A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
この商品は外径など11種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法C(mm)1(±0.4) 寸法D(mm)22(0〜-0.1) 寸法L(mm)3.5(±0.2) 寸法W(mm)7(0〜-0.2) 寸法d1(mm)5(0〜-0.1) 寸法d2(Φmm)4.4(参考値) 外径(Φmm)22 幅(mm)7 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 角度θ(°)90(参考値) 許容荷重(N[kgf])78.4[8]((300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07272982
2019-06-12
用途:
引き出し用
製造業

引き出しのローラーがチャチだったので、こちらに交換しました。
当然ながら動きは大変スムーズになり、大満足です。
プラスチックなのでカシメの際は取扱いに注意が必要になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする