タフシステム2.0 オーガナイザー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07273081 品番DWST83394-1
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

IP65防塵・防滴。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。Mサイズパーツボックス10個。

用途ネジやパーツなどの小物の整理整頓 付属品MサイズパーツBOX10個 材質ポリプロピレン/ポリカーボネード 質量(kg)3.2 最大積載量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×375×127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする