トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
22
寸法C(mm)
2.5(±0.4)
注文コード
07273086
品番
DR-22-AH2.5-3.65
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
この商品は
外径・寸法C
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法A(mm)
1(±0.2)
寸法C(mm)
2.5(±0.4)
寸法D(mm)
22(0〜-0.1)
寸法L(mm)
3.65(±0.2)
寸法W(mm)
7(0〜-0.2)
寸法d1(mm)
4.5(±0.1)
寸法d2(Φmm)
2.3(参考値)
外径(Φmm)
22
幅(mm)
7
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
角度θ(°)
110(参考値)
許容荷重(N[kgf])
196[20]((300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方