トックベアリング(TOK)
トックベアリング(TOK)の ベアリング(軸受)
トックベアリング(TOK)の 樹脂/プラスチック
トックベアリング(TOK)の カシメ軸タイプ
樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07273113
品番
DR-26-AH2.7-2.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
寸法A(mm)
1(±0.3)
寸法C(mm)
2.7(±0.4)
寸法D(mm)
26(0〜-0.1)
寸法L(mm)
2.7(±0.2)
寸法W(mm)
7(0〜-0.2)
寸法d1(mm)
3.9(0〜-0.2)
寸法d2(Φmm)
2.3(参考値)
外径(Φmm)
26
幅(mm)
7
用途
机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
角度θ(°)
110(参考値)
許容荷重(N[kgf])
196[20]((300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方