PRESSOL
PRESSOLの 作業工具その他
スプレイヤー (工業用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07273160
品番
06242
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。
用途
工業用
適合
溶剤
材質
容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:プラスチック、シール:フッ素ゴム、給水ホース:プラスチック、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:高密度ポリエチレン
色
赤
容量(mL)
500
吹付距離(mm)
600-4500
噴射角度
50°
噴霧量(mL)
1.4
不適合
アセトン