PRESSOL
PRESSOLの 作業工具その他
スプレイヤー (家庭用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07273169
品番
06112
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
用途
家庭用
材質
容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン
色
青
容量(mL)
500
吹付距離(mm)
600-4500
噴射角度
50°
噴霧量(mL)
1.4