デュオクリンプマルチ 圧着ストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07273275 品番51000300
参考基準価格(税別)¥10,530 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます。DIN 46228-2 に準拠した2つの圧着エリア(0.5 〜 2.5 mm および 4.0 〜 6.0 mm)です。 アクセス性の良いサイドカッターが内蔵されており、最大6 mm (単線は最大4 mm) までのケーブルに対応します。0.5mm〜6.0mmの一般的な撚り線および単線のストリッピングができます。自動スキャンシステムにより、ケーブル断面の調整は不要です。

用途ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0 圧着能力(mm)Φ0.5-2.5・Φ4.0-6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする