樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE5

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07273524 品番DRS-16-H4.1W0.25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)16(0〜-0.1) 寸法W(mm)3.5(±0.2) 寸法W1(mm)0.25(参考値) 寸法W2(mm)0.25(参考値) 寸法d(mm)4.1(0〜0.1) 内径(Φmm)4.1 外径(Φmm)16 幅(mm)3.5 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 許容荷重(N[kgf])49[5](300r.p.m) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
自宅折戸の修理に使用

折戸のスライダー(?)が壊れ、動きが渋くなったが、このベアリングのサイズが一致して直すことが出来ました。

対象商品:
07273524
2019-08-09
用途:
農・林・水産業

細かい部品であまり精度は高くないですが必要十分で機能しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする