※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR-22-B2-5.5 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) 07273831 DR-22-B2-5.5 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) 07273831 DR-22-B2-5.5 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK) 07273831

樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)22 注文コード07273831 品番DR-22-B2-5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は外径など26種類から選べます 他の種類を見る

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。

寸法D(mm)22(0〜-0.1) 寸法W(mm)7(0〜-0.2) 幅(mm)7 寸法L(mm)5.5(±0.5) 外径(Φmm)22 用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。 ねじ寸法M6×1 寸法C(mm)2(±0.4) 許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
注意
※寸法Dなど寸法図が半径表示の箇所は、半径ではなく直径になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
パーツ交換
その他業種

1976年制学習机の引き出しのガイドコロが割れてしまい、開け閉めに苦労していました。取り外して型番を調べて購入しました。
5年経ちましたが問題ありません。お手軽に入手出来て感謝しております。

対象商品:
07273777
2025-05-09
用途:
補修

破損した場合、メーカーやサイズを特定することは時間を要するが、ショートパーツが手に入れられて満足。

対象商品:
07273901
2024-01-02
用途:
機械メンテナンス時に同一部品を破損してしまった
その他業種

機械メンテナンス時に同一部品を破損してしまった。
動揺しましたが、モノタロウシステムで検索して入手出来て本当に嬉しいです。
30年前なら考えられないです。
モノタロウさま、ありがとうございます。

対象商品:
07273822
2022-12-13
用途:
引き出しのメンテナンス
西濃急送株式会社 様 (運輸・通信業)

古いデスクなので樹脂ベアリングが老朽化して砕けたので交換用に
買いました。絶好調です。

対象商品:
07273822
2022-09-05
用途:
事務机修理
株式会社オーテクス 様 (製造業)

昭和から使っているデスクの引出が閉まりにくくなったので修理しました。
少しサイズが違っていたので、SWを付けないようにしたらスムーズに動くようになりました。

対象商品:
07274014
2021-11-28
用途:
補修
サービス業

古いレール引出しの修理にサイズがピッタリなので交換出来て助かりました。

対象商品:
07273901
2021-05-29
用途:
事務机の修理
卸売・小売業

事務机の部品が割れて壊れたために購入。
壊れた部品には「DR−24」とありました。
別の机の部品には「DR−22」とありましたので、間違わないように注意して「DR−24」注文しました。

この部品には、さまざまな種類があるようで、商品説明の「C」のサイズが複数あるのと、樹脂部分の円周が平らだったり、へこんでいたり、とがっていたりと、複数種類があるようです。

本当は、樹脂の円周がへこんでいる部品が欲しかったのですが、届いた部品は平らなものでした。
しかし、取り付けてみると、別に違和感はなかったので、使用するには問題ありません。

それぞれの部品の仕様一覧があると助かります。要望です。

注文部品型番:DR-24-B2

1人が参考にしています
対象商品:
07273971
2021-04-05
用途:
スライド棚用に

なかなかよく似たサイズがなくてちょっと困っていましたが、
カタログやネットで調べて、ちょうどよさそうな商品にたどり着きました。
いい感じで使用させていただいてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする