トップツールチェスト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07273860 品番54447
参考基準価格(税別)¥86,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。

付属品鍵 2本 質量(kg)46 高さ(mm)蓋を開けた状態:900 ハンドル径(Φmm)32 耐荷重(kg)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489 ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900 ハンドル寸法(mm)W450×D100 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2〜5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75 引出し耐荷重(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする