※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明大
ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
ベルト幅(mm)
25
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト長さ(m)
4.5
注文コード
07274006
品番
L-100F
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ベルト幅・端末仕様・ベルト長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作ですばやく結束できます。
ベルト色
イエロー
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.5
ベルト長さ固定側(m)
0.5
ベルト長さ巻取側(m)
4.0
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(kg)
200
破断荷重(kg)
-
トラスコ品番
851-9545
質量(kg)
0.53
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。
※ベルトタイプ荷締機、荷物の結束にご使用下さい。