シリコン製マグホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07274009 品番95063
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。

全長(mm)211 質量(g)220 ポケット数8 材質(カバー)シリコンゴム マグネット8枚 ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm) 材質(マグネット)ネオジム磁石
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強いマグネットなので、指等を挟まないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする