3/22より値下げ!現場を応援

95067 シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット) 07274027 95067 シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット) 07274027 95067 シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット) 07274027 95067 シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット) 07274027 95067 シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット) 07274027 95067 シリコン製マグホルダー SIGNET(シグネット) 07274027

シリコン製マグホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07274027 品番95067
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) 値下げ
4,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。

全長(mm)211 質量(g)220 ポケット数8 材質(カバー)シリコンゴム マグネット8枚 ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm) 材質(マグネット)ネオジム磁石
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強いマグネットなので、指等を挟まないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする