SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 作業工具その他
ソフトウレタンエアーホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07274045
品番
SNF6.5-100
参考基準価格(税別)
¥48,850
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質
ポリウレタン
長さ(m)
100
使用圧力(MPa)
20℃=0〜1.5、60℃=0〜0.6
内径×外径(Φmm)
6.5×10
使用温度(℃)
-20〜60