曜日別特売
L-250RFF ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機 明大 07274067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロックスリング ”ばく” ベルト荷締機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台ベルト幅(mm)35端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ(m)5注文コード07274067品番L-250RFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200

簡単操作ですばやく結束できます。

ベルト色イエロー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト幅(mm)35ベルト厚(mm)2.5ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)5ベルト長さ(m)5使用荷重(kg)500破断荷重(kg)-仕様ラチェットバックル式ラウンドタイプ、FF金具付トラスコ品番851-9551質量(kg)1.42混率(%)ポリエステル100
注意
※使用可能温度100℃以下。
※耐化学薬品用では、ありません。
※特殊樹脂加工による、摩擦にも強い荷締機です。
※ベルトタイプ荷締機、荷物の結束にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする