HP-1/4 ホースプライヤー モノタロウ 07274391

 

HP-1/4 ホースプライヤー モノタロウ 07274391 HP-1/4 ホースプライヤー モノタロウ 07274391 HP-1/4 ホースプライヤー モノタロウ 07274391

ホースプライヤー

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07274391 品番HP-1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホースパーツの組み付け・分離作業に便利です。

タイプ1/4 全長(mm)180
注意
※モノタロウブランドのクーラントホース専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07274391
2019-03-23
用途:
ジャバラノズルの接続

思っていたより、ジャバラノズルの接続が難しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07274391
2019-05-20
用途:
クーラントホース、ノズルの接続・分離。

注文してから他のレビューを読みました。
まともに使用できるのか不安でしたが、見事に使いものになりませんでした。
外すことはできるのですが、接続しようとするとプライヤの先端がしなって開いてしまいます。

ちなみにホースもモノタロウブランドのものです。


結論、買わない方が良いです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
07274407
2019-06-13
用途:
クーラントホースの接続
製造業

会社で商品レビューを見ずに安さで購入1/2インチでモノタロウ以外のホースでしたが使い物になりませんでした。これからはレビューをしっかり見て検討します。

1人が参考にしています
対象商品:
07274391
2019-06-06
用途:
エアーをふかして乾燥
三共ポリエチレン株式会社 様 (製造業)

全体に強度不足を感じる。
はめるときもそうだが、外すときプライヤー全体が歪み、気持ちが悪い。
折れたり外れたりして手に当たるのではないかと不安になる。

対象商品:
07274391
2018-07-26
用途:
ホースの長さ調整の為購入
製造業

モノタロウのホース専用になっていましたが価格が安いので試しに購入。
モノタロウ以外のホースでしたがプライヤーの強度が無くフニャフニャで全く使い物になりませんでした。モノタロウのホースでも使い物になるのか・・?
とりあえずモノタロウ以外のホースで使用しようと考えている方は購入しては駄目です。

2人が参考にしています
対象商品:
07274391
2018-05-16
用途:
クーラントホースの接続
製造業

最初の1−2回で先が広がって使えなくなり、バイスにて広がりを押さえながら使用。それでも10回ぐらいで使えなくなった。他のレビューを見て購入すればよかったと後悔している。

1人が参考にしています
対象商品:
07274407
2018-01-19
用途:
クーラントライナーの接続
その他業種

事前にクーラントライナーを購入して本体の接続方法が解らず苦慮していましたが、当製品を使用することで確実に接続及び分割作業を行うことが出来ています。

対象商品:
07274391
2018-04-03
用途:
トラスコクーラントライナーにて使用
製造業

他と比べて安価なので購入しました。何とか使えていますが、どの程度もつのか耐久性が不安な感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする