STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
サービスツールトロリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07274411
品番
612ST
参考基準価格(税別)
¥105,250
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
TCSインサートに適した1段の引き出し3/3TCS(530×350mm)が余裕をもって収まります2段棚キャスターは弾性で4つのうち2つがパーキングブレーキ付き。
質量(kg)
24.3
材質(車輪)
エラスティック
耐荷重(kg)
150
引出し寸法(mm)
567×354×71
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
714×410×909 (天板まで)〜1070 (ハンドル含む)
トレー段数
2
引出し耐荷重(kg)
30
引出し
1段