ツールトロリー工具セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容作業台93/6A、ツールソケット1/4"(405・5.5・6・7・8 ・9 ・10・11・12・13mm)、1/2"(5210 ・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、エキステンションバー( 405/2、405/6、509/5)、ラチェットレンチ(415、512)、ラジオペンチ( 6529 200 mm)、ウォーターポンププライヤー(6551 240 mm)、強力斜ニッパー(6602)、ラチェット式ドライバーハンドル(4008-1)、インパクト用ソケットアダプター(3116)、ビットホルダー(412)、コールドチゼル(102/150)、エンジニアハンマー(10961)、折り畳み式ケーブルナイフ(12320)、ビットセット(1206)、スパナ(136・ 7・ 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットハンドル(13111)、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270g)、六角棒レンチセット(10765/9)、マイナスドライバー( 4620 0.8×4.0×100 、 4628 0.4×2.5×60 )、プラスドライバー(4630PH1、2)、ヘクスローブドライバー( 4650 T15・20・25) 注文コード07274438 品番93/130
参考基準価格(税別)¥401,740 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800
この商品はセット内容3種類から選べます 他の種類を見る

横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5〜32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。

セット内容作業台93/6A、ツールソケット1/4"(405・5.5・6・7・8 ・9 ・10・11・12・13mm)、1/2"(5210 ・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、エキステンションバー( 405/2、405/6、509/5)、ラチェットレンチ(415、512)、ラジオペンチ( 6529 200 mm)、ウォーターポンププライヤー(6551 240 mm)、強力斜ニッパー(6602)、ラチェット式ドライバーハンドル(4008-1)、インパクト用ソケットアダプター(3116)、ビットホルダー(412)、コールドチゼル(102/150)、エンジニアハンマー(10961)、折り畳み式ケーブルナイフ(12320)、ビットセット(1206)、スパナ(136・ 7・ 8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットハンドル(13111)、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270g)、六角棒レンチセット(10765/9)、マイナスドライバー( 4620 0.8×4.0×100 、 4628 0.4×2.5×60 )、プラスドライバー(4630PH1、2)、ヘクスローブドライバー( 4650 T15・20・25) 質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1〜5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1〜4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする